Geld verbrennen oder Umsatz stemmen?

Echte Profis setzen auf Philips und Sonepar und sichern sich 8% Rabatt und doppelte Prämienpunkte im Online Shop!

Vom 01. April bis zum 31. Mai 2020 können Sie von der langjährigen Partnerschaft von Sonepar Österreich und der Marke Philips profitieren! Gemeinsam wurde ein umfassendes Produkt-Portfolio aus LED-Lampen, LED-Leuchten und den vernetzten Interact Ready Lampen und Leuchten ausgewählt.

Sichern Sie jetzt beim Kauf von Kampagnen-Produkten der Marke Philips 8% Rabatt und sammeln Sie doppelte Prämienpunkte für Ihre Wunschprämie!

Zur Kampagnen-Broschüre

Interact Pro – Lernen Sie die vernetzte Beleuchtungslösung kennen

Hier geht es zum Video auf YouTube


Interact Ready Lampen und Leuchten

Interact Ready CoreLine Panel

  • Einlegeleuchten für 625mm Moduldecken, ersetzt 4 x 18 W oder 4 x 14W
  • Homogene Lichtfläche, Aluminiumgehäuse, weiß lackiert
  • Interact Pro – kabellos connected mittels ZigBee und iOS/Android-App
  • DIN-EN 12464-1 BAP-taugliche (OC) und opale (NOC) Optiken
  • Hocheffizient: 100 lm/W
  • Integriertes Philips Marken-Vorschaltgerät, Weiterverdrahtung möglich – einfach und schnell montiert
  • 5 Jahre Garantie

MASTER LEDtube – Connected Interact Ready

  • UltraOutput (UO) für höchste Lichtleistung bis 3.700 lm, z.B. für Lichtbänder
  • Interact Ready – kabellos connected mittels ZigBee und iOS/Android-App
  • 1 Lampe spart bis zu 83 €/Jahr (20 W Type bei 24 h/Tag und 0,25/kWh)
  • Prüfzeichen VDE, KEMA/KEUR-DEKRA, TÜV Süd (IEC 62776), erfüllt HACCP Anforderungen für Lebensmittelindustrie/Food Standard
  • 5 Jahre Garantie

LED Leuchten

CoreLine – Europas meistverkauftes LED-Panel

  • Einlegeleuchten für 625 mm Moduldecken, ersetzt 4 x 18 W oder 4 x 14 W
  • Homogene Lichtfläche; Aluminiumgehäuse, weiß lackiert
  • DIN-EN 12464-1 BAP-taugliche (OC) und opale (NOC) Optiken
  • Hocheffizient: bis zu 123 lm/W
  • Integriertes Philips Marken-Vorschaltgerät, Weiterverdrahtung möglich – einfach und schnell montiert
  • Garantie 5 Jahre

CoreLine – industrietauglicher Outdoor-Strahler

  • Bis zu 133 Lumen pro Watt
  • Systemlichtstrom von 4.200 bis 26.000 Lumen
  • Asymmetrisch strahlende Optik
  • Kompaktes, robustes Leuchtengehäuse aus Alu-Druckguss, IP65
  • Perfekt geeignet für Montage auf Masten oder direkt an Hallenwänden
  • Überspannungsschutz bis 6kV
  • 5 Jahre Garantie

CoreLine – Europas meistverkaufte LED-Hallenleuchte

  • Industrietaugliche und moderne Hallenleuchte mit glatter Oberfläche, IP65
  • Sehr hohe Effizienz von bis zu 145 lm/W
  • Lichtfarben 4.000 und 6.000 Kelvin standardmäßig lieferbar
  • 1-Punkt-Abhängung oder Bügelmontage
  • Extrem gute Entblendung und sehr gute Ausleuchtung der Fläche
  • 5 Jahre Garantie

Ledinaire – Wand- und Deckenleuchte

  • Opale Abdeckung, rundum leuchtend für gleichmäßiges Licht
  • Einfache Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
  • Bis zu 77 lm/W
  • Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder erhältlich
  • 3 Jahre Garantie
Sonepar Linie
AEG - Sonepar
Benediktjäger - Sonepar
cimco - Sonepar
Dehn - Sonepar
DeLonghi - Sonepar
DEVI Sonepar
Dietzel - Sonepar
Drakacomteq - Sonepar
Dyson - Sonepar
e-term - Sonepar
Eaton - Sonepar
EGLO - Sonepar
Elstamosdorfer - Sonepar
Fluke - Sonepar
Fronius - Sonepar
GIRA - Sonepar
hager - Sonepar
Keba - Sonepar
Kraunsnaimer - Sonepar
legrand - Sonepar
LIEBHERR - Sonepar
Mehler - Sonepar
Meinhart - Sonepar
Miele - Sonepar
Obobettermann - Sonepar
Ostram - Sonepar
Philips - Sonepar
Phonixcontact - Sonepar
Pipelife - Sonepar
Prefa - Sonepar
Schneider Electric - Sonepar
Siblik - Sonepar
Siemens - Sonepar
Siteco - Sonepar
SKW - Sonepar
Niedax - Sonepar
Ledvance - Sonepar
telehaase - Sonepar
Smartfox - Sonepar
MERSEN - Sonepar
Trilux - Sonepar
VARTA - Sonepar
WAGO - Sonepar
Weidmüller - Sonepar
Züblin - Sonepar
Schletter - Sonepar
Etherma - Sonepar
Rittal - Sonepar
ABB - Sonepar
PCE - Sonepar
Dimplex - Sonepar
Kioto - Sonepar
Spektraled - Sonepar
Steinel - Sonepar
OMRON - Sonepar
Trafomodern - Sonepar
Esylux - Sonepar
BSH Hausgeräte - Sonepar
solaredge - Sonepar
eurounitech
OOLE Lighting - Sonepar
Metz Connect - Sonepar
megger

Sonepar Österreich GmbH

Gaudenzdorfer Gürtel 67
1120 Wien

T +43 5 1706-12000

F +43 5 1706-70500

info@sonepar.at

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 07:00 - 17:00 Uhr
Fr. 07:00 - 12:00 Uhr

Mit Ideen.
Mit Leidenschaft.
Mit Ihnen.